Riferimenti
Uvex:9160043
Rubix:999220324081147
Produttore:9160.043
EAN:4031101510781


Riepilogo info tecniche
| Tinta dell'oculare (saldatura) | 3 |
|---|---|
| Stanghette regolabili | sì |
| Tinta degli oculari | affumicato |
Dettagli del prodotto : OCCHIALE UVEX I-VO 9160-043 349160043
Cornice protettiva che offre un comfort visivo ottimale grazie al doppio schermo sferico e al comfort della porta superiore non pressurizzata grazie alla tecnologia di iniezione a bi-densità, con bracci inclinabili ed estensibili che si inclinano in 4 posizioni e si allungano in 5 posizioni e punte quattroflex. L'esclusivo trattamento Uvex infradur plus per saldatori protegge dai graffi, riduce al minimo le scintille di saldatura, previene l'appannamento e garantisce un eccellente riconoscimento dei colori. Norme EN166, EN169, EN172 (versione fumé).
Punti di forza
Tecnologia a iniezione a doppia densità per garantire resistenza e comfort agli arti e alla montatura. Astine reclinabili ed estensibili per adattarsi a tutti i visi. Auricolari Quattroflex con 4 morbidi cuscinetti all'orecchio. Protezione contro i raggi UV infrarossi. Eccellente riconoscimento dei colori. Trattamento esclusivo Uvex Infradur plus contro i graffi, la minimizzazione dei segni delle scintille di saldatura e la formazione di nebbia.
Applicazioni
Rischi di proiezioni meccaniche. Esposizione ai raggi UV solari (lavoro all'aperto). Esposizione a raggi UV artificiali con rischio di abbagliamento. Esposizione ai raggi infrarossi. Saldatura, saldatura a punti, saldatura autogena, taglio a caldo, fusione di metalli, fonderia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tinta dell'oculare (saldatura) | 3 |
|---|---|
| Stanghette regolabili | sì |
| Tinta degli oculari | affumicato |
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Esaurito