Riferimenti
Lebon:OCTOPUS/FLEX/DA-6
Rubix:999250528007071
Produttore:OCTOPUS/FLEX/DA 6

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 6 |
| Livello di resistenza al taglio | x |
Dettagli del prodotto : GUANTI-PROTEZIONE DA TAGLIO LIVELLO C OCTOPUS FLEX/DA # 6
Guanto lavorato a maglia, calibro 18, senza cuciture con elastan in filamento 100% polietilene ad alta densità e 100% poliammide testurizzato colore nero. Prima rivestitura ¾ in nitrile colore nero per l'impermeabilità, secondo rivestimento sul palmo in nitrile microalveolato colore nero per una migliore presa. Polsino elasticizzato per il comfort.
Punti di forza
-
Impermeabilità
-
Aderenza
-
Resistenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 6 |
| Livello di resistenza al taglio | x |
| Materiale principale | polietilene |
| Contatto alimentare | no |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Colore | nero |
| Materiale | elastan in filamento, 100% polietilene ad alta densità e 100% poliammide testurizzata. primo rivestimento ¾ in nitrile colore nero per l'impermeabilità, secondo rivestimento sulla palma in nitrile microalveolato colore nero per una migliore presa. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,75 IVA esclusa
/ Paia
€ 10,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore