Riferimenti
Optibelt:1615-30
Rubix:160000000482285
Produttore:1793954
EAN:4014486252408

Dettagli del prodotto : 1793954-BUSSOLE 1615-30
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 414 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 1615 |
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa) |
| Larghezza della scanalatura | 8 mm |
| Regolazione della coppia | 20 N.m |
| Lunghezza bussola | 38,1 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 3/8 '' |
| Diametro di alesaggio | 30 mm |
| Peso | 600 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione