47311 - IMPUGNATURA FISSA CONICA DUROPLASTO P.390/40-14
P.390
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:47311
Rubix:160000000530936



Documenti
Dettagli del prodotto : 47311 - IMPUGNATURA FISSA CONICA DUROPLASTO P.390/40-14
Impugnature
Impugnature
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 47 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 45 mm |
| Diametro del filo | 14 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura conica fissa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
