PUNTA ELICOIDALE METALLO DURO 843049
PUNTA IN CARBURO MONOBLOCCO 3D - OZMD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:843049
Rubix:999180200036277
EAN:3660338063916


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE METALLO DURO 843049
PUNTA IN CARBURO MONOBLOCCO 3D - OZMD
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | ozmd |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | a croce |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | no |
| Materia da lavorare | acciai / acciai inossidabili / ghisa / titanio / non ferrosi |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore