9517670103200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 10,320
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51767 10.320
Rubix:999181000026860
Produttore:9517670103200
EAN:4031095292687


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 412 mm |
| Profondità di lavorazione | 363 mm |
Dettagli del prodotto : 9517670103200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 10,320
Punta MD Stock SuperV-T 51767 per foratura profonda 30xD, Ø10,32 mm, con rivestimento AlTiN e refrigerazione interna per fori di lubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 412 mm |
| Profondità di lavorazione | 363 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈35,2 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai al carbonio e legati; acciai inossidabili; ghisa (iso p/m/k/h per l’uso della serie superv). |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 983,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1199,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione