Riferimenti
Stock:71141 7.000
Rubix:999190200050195
Produttore:9711410070000
EAN:4031095302119


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 310 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410070000-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 7,000
Punta elicoidale Stock HSS per foratura lunga NAS 907: Ø7 mm, 310 mm totali, profondità 80 mm. Senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 310 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright (superficie brillante) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | cono alleggerito (relieved cone) |
| Stelo | codolo cilindrico (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | lamiere da leghe di al; materiali stratificati (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione