9717640081000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 8,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 8.100
Rubix:999240628006774
Produttore:9717640081000
EAN:4031095345390


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Profondità di lavorazione | 121,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640081000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 8,100
Punta in metallo duro Stock SuperV-T-Al 71764 Ø8,1 con fori di lubrificazione interna e profondità 15xD. Finitura lucida e taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Profondità di lavorazione | 121,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido, senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a punta sfaccettata |
| Stelo | codolo cilindrico diritto ø10 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 545,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 664,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione