004170005-PUNTA MURO RETT. CILINDR CORTE 5 417 5
Punte elicoidali cilindriche per muratura serie corta in acciaio fresato con placchetta in metallo duro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:417 5
Rubix:160000000002394
Produttore:004170005
EAN:8014230141138


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 85 mm |
|---|---|
| Diametro del foro | 5 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 004170005-PUNTA MURO RETT. CILINDR CORTE 5 417 5
Punte elicoidali cilindriche per muratura serie corta in acciaio fresato con placchetta in metallo duro
Punti di forza
Punte elicoidali cilindriche per muratura serie corta in acciaio fresato con placchetta in metallo duro
Applicazioni
Utensili per forare e filettare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 245x70x35 mm |
|---|---|
| Peso | 15,5 g |
| Lunghezza totale | 85 mm |
| Diametro del foro | 5 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 5 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,72 IVA inclusa
- Esaurito