Riferimenti
HPMT:W15 1900
Rubix:999250310004277

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 100 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 1900(N)
PUNTE PIATTE W15 1900
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 100 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn |
| Tolleranza | d(h7); d2(h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,19 |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Affilatura | punta 180° |
| Stelo | 2 flauti |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, k, n (gruppi materiali) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 428,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 522,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione