TRANSAIR MALE STUD FIT'G 40 X 6605 40 34
Legris Raccordo maschio per viti prigioniere
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:6605 40 34
Rubix:999200500033543


Riepilogo info tecniche
| Materiale | polimero tecnico / alluminio trattato |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 in |
Documenti
Dettagli del prodotto : TRANSAIR MALE STUD FIT'G 40 X 6605 40 34
I raccordi Transair per tubi in alluminio si installano velocemente e con un minimo di attrezzatura. Tutti i raccordi Transair sono progettati per adattarsi saldamente al tubo di alluminio Transair, aumentando l'efficienza del sistema e prevenendo le perdite di aria compressa. I raccordi Transair sono disponibili in una varietà di stili per facilitare l'assemblaggio e la progettazione di sistemi di aria compressa, vuoto e gas industriali/inerti. Tutti i componenti Transair possono essere integrati in sistemi esistenti in rame o acciaio, consentendo una facile espansione di un sistema esistente. Il design "full bore" dei raccordi Transair, abbinato al basso coefficiente di attrito del tubo di alluminio, garantisce un flusso ottimale in tutto il sistema di aria compressa. Tutti i raccordi sono riciclabili al 100%, privi di silicone e realizzati con materiali che non consentono la propagazione di fiamme. Tutti i raccordi sono conformi allo standard UL94HB. Parker Hannifin garantisce che tutti i componenti Transair sono privi di difetti di materiale e lavorazione per 10 anni dalla data di installazione. I raccordi Transair da 1/2" (16,5 mm), 1" (25 mm) e 1-1/2" (40 mm) utilizzano la tecnologia push-to-connect. Tutti i raccordi vengono spediti dalla fabbrica pre-tranciati e marcati. Per l'installazione, è sufficiente spingere il tubo nel raccordo finché il segno di inserimento non incontra l'estremità del raccordo. Non è necessario stringere ulteriormente il dado del raccordo. Tutti i tubi da 1/2", 1" e 1-1/2" vengono forniti dalla fabbrica con la profondità di inserimento premarcata, ma se è necessario un taglio sul campo, la profondità di inserimento deve essere marcata utilizzando uno strumento di marcatura Transair. I raccordi Transair da 2" (50 mm) e 2-1/2" (63 mm) utilizzano la tecnologia ad anello elastico. Con un raccordo ad anello elastico, un anello di ritegno in poliammide viene inserito in due fori all'estremità del tubo. Questo anello, insieme al serraggio dei dadi del raccordo con una chiave inglese, impedisce al raccordo di staccarsi dal tubo. Tutti i tubi da 2" e 2-1/2" vengono forniti dalla fabbrica con i fori per l'anello elastico preforati, ma se è necessario un taglio sul campo, i fori per l'anello elastico devono essere praticati utilizzando una maschera di foratura Transair. I raccordi Transair da 3" (76 mm), 4" (101 mm) e 6" (168 mm) utilizzano la tecnologia clamshell. Il raccordo a conchiglia è dotato di una cartuccia rimovibile (guarnizione) che si inserisce sull'estremità del tubo e ne impedisce lo scorrimento grazie alle alette presenti sull'estremità del tubo. Il raccordo viene quindi montato sopra le alette e la cartuccia e avvitato utilizzando uno schema a croce per evitare di spanare i bulloni. Tutti i tubi da 3", 4" e 6" vengono forniti dalla fabbrica già provvisti di alette, ma se è necessario un taglio sul campo, le alette devono essere realizzate con un utensile e una matrice Transair.
Applicazioni: Aria compressa, vuoto, gas industriale, gas inerte
Tempo di montaggio: 0,17
Materiale corpo: Polimero tecnico, alluminio trattato
Marchio: Parker, Transair
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 1-1/2, 40
Tipo attacco 1: Tubo
Connessione 2 Dimensioni: R 1
Tipo di attacco 2: Maschio BSPT
Dimensione filettatura di collegamento (pollici): 1
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria, gas industriali
Industria: Industriale generale
Pressione massima di esercizio: 232, 16 bar 232 PSI (da -4°F a +113°F)/16 bar (da -20°C a 45°C) fino a 100 mm
188 PSI (da -4° a +140°F)/13 bar (da -20°C a 60°C) fino a 168 mm
101 PSI (da -4° a +185°F)/7 bar (da -20°C a 85°C) fino a 168 mm
Per il Canada, consultare https://www.parker.com/ca
Temperatura massima di esercizio: 185, 85
Temperatura minima di esercizio: -4, -20
O.d. tubo 2 (pollici): N/A
O.d. del tubo 2 (mm): N/A
O.d. del tubo (pollici): 1-1/2
Orario del tubo (mm): 40
Stile di prodotto: Raccordo a vite
Stile del prodotto: Maschio BSPT
Tipo di prodotto: Tubi per aria compressa
Quantità per scatola: 1
Forma: Dritto
Senza silicone: Sì
Specifiche Met: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualità dell'aria), TUV, CE 2014/68/EU
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 0,03, 1
Peso: 1,289, 0,585
Tempo di montaggio: 0,17
Materiale corpo: Polimero tecnico, alluminio trattato
Marchio: Parker, Transair
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 1-1/2, 40
Tipo attacco 1: Tubo
Connessione 2 Dimensioni: R 1
Tipo di attacco 2: Maschio BSPT
Dimensione filettatura di collegamento (pollici): 1
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria, gas industriali
Industria: Industriale generale
Pressione massima di esercizio: 232, 16 bar 232 PSI (da -4°F a +113°F)/16 bar (da -20°C a 45°C) fino a 100 mm
188 PSI (da -4° a +140°F)/13 bar (da -20°C a 60°C) fino a 168 mm
101 PSI (da -4° a +185°F)/7 bar (da -20°C a 85°C) fino a 168 mm
Per il Canada, consultare https://www.parker.com/ca
Temperatura massima di esercizio: 185, 85
Temperatura minima di esercizio: -4, -20
O.d. tubo 2 (pollici): N/A
O.d. del tubo 2 (mm): N/A
O.d. del tubo (pollici): 1-1/2
Orario del tubo (mm): 40
Stile di prodotto: Raccordo a vite
Stile del prodotto: Maschio BSPT
Tipo di prodotto: Tubi per aria compressa
Quantità per scatola: 1
Forma: Dritto
Senza silicone: Sì
Specifiche Met: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualità dell'aria), TUV, CE 2014/68/EU
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 0,03, 1
Peso: 1,289, 0,585
Punti di forza
-Tecnologia di connessione rapida
Modulare e riutilizzabile
Resistente alla corrosione
Design a foro pieno
Portata ottimale
Riciclabile al 100%
Installazione più rapida
Costi di installazione ridotti
Pressurizzazione immediata
Leggero
Modulare e riutilizzabile
Resistente alla corrosione
Design a foro pieno
Portata ottimale
Riciclabile al 100%
Installazione più rapida
Costi di installazione ridotti
Pressurizzazione immediata
Leggero
Applicazioni
Assemblaggio automobilistico;Alimenti e bevande;Imballaggio;Impianti industriali;Aerospaziale
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | polimero tecnico / alluminio trattato |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 in |
| Connessione 2 | 40 mm |
| Temperatura massima | 85 °C |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,37 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione