Riferimenti
Dichtomatik:49453450
Rubix:170000000331534
Produttore:49453450


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 180358-RASCHIATORE AS (AM 43)55X65X7/10
La guarnizione AM 43 è una guarnizione raschiante a effetto singolo. La sua pressione di contatto sullo stelo del cilindro rimuove le impurità durante il movimento di rientro. Sul diametro esterno del corpo in elastomero è vulcanizzata una cornice metallica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore