Riferimenti
Dichtomatik:67180363
Rubix:160000000446558
Produttore:67180363


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 180363-RASCHIATORE AS (AM 43)75X85X7/10
La guarnizione AM 43 è una guarnizione raschiante a effetto singolo. La sua pressione di contatto sullo stelo del cilindro rimuove le impurità durante il movimento di rientro. Sul diametro esterno del corpo in elastomero è vulcanizzata una cornice metallica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28 g |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore