185330-ANELLO DI TENUTA 35X47X10

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49433711
Rubix:170000000120174
Produttore:49433711
185330-ANELLO DI TENUTA 35X47X10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 185330-ANELLO DI TENUTA 35X47X10


La guarnizione AM 43 è una guarnizione raschiante a effetto singolo. La sua pressione di contatto sullo stelo del cilindro rimuove le impurità durante il movimento di rientro. Sul diametro esterno del corpo in elastomero è vulcanizzata una cornice metallica.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito