25E020P0-RASCHIATORE ASR 5735 - 35X45X6,0/7,5 MAT: TPU ASR 5735
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):AR5735
Rubix:999190900036523
Produttore:25E020P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25E020P0-RASCHIATORE ASR 5735 - 35X45X6,0/7,5 MAT: TPU ASR 5735
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Esaurito