Riferimenti
Dichtomatik:49030180
Rubix:160000000445547
Produttore:49030180


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 39 mm |
| Altezza | 2,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : AIRZET PR 30 NBR
Guarnizione per steli
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 39 mm |
| Altezza | 2,8 mm |
| Esecuzione | airzet pr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore