25D038P5-RASCHIATORE RAD 70 - 70X78,6X5/7 MAT: TPU RAD 70
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RD070
Rubix:999190900036447
Produttore:25D038P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D038P5-RASCHIATORE RAD 70 - 70X78,6X5/7 MAT: TPU RAD 70
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:78.60 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore