25D067P5-RASCHIATORE RAD 135/3 - 135X147,2X7/12 MAT: TPU RAD 135/3
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RD1353
Rubix:999190900036473
Produttore:25D067P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 147,2 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D067P5-RASCHIATORE RAD 135/3 - 135X147,2X7/12 MAT: TPU RAD 135/3
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:135.00 mm Diametro Esterno:147.20 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 147,2 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito