25D076P5-RASCHIATORE RAD 160/5 - 160X175,2X10/16 MAT: TPU RAD 160/5

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):RD1605
Rubix:999190900036482
Produttore:25D076P5
25D076P5-RASCHIATORE RAD 160/5 - 160X175,2X10/16 MAT: TPU RAD 160/5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno175,2 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25D076P5-RASCHIATORE RAD 160/5 - 160X175,2X10/16 MAT: TPU RAD 160/5


RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:160.00 mm Diametro Esterno:175.20 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno160 mm
Diametro esterno175,2 mm
Altezza10 mm
Esecuzionerad
Materialepoliuretano
  • Esaurito