25D081P5-RASCHIATORE RAD 180/5 - 180X195,2X10/16 MAT: TPU RAD 180/5

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):RD1805
Rubix:999190900036487
Produttore:25D081P5
25D081P5-RASCHIATORE RAD 180/5 - 180X195,2X10/16 MAT: TPU RAD 180/5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno195,2 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25D081P5-RASCHIATORE RAD 180/5 - 180X195,2X10/16 MAT: TPU RAD 180/5


RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:180.00 mm Diametro Esterno:195.20 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno180 mm
Diametro esterno195,2 mm
Altezza10 mm
Esecuzionerad
Materialepoliuretano
  • Esaurito