U-A116 36X42.8X5 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 128 DOWTY NON INCLUSA) BSEX0360
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSEX0360
Rubix:999220804033352


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-A116 36X42.8X5 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 128 DOWTY NON INCLUSA) BSEX0360
RASCHIATORE Modello:RB Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:42.80 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:FL3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | rb |
| Materiale | fl3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Esaurito