11M105Y0-RASCHIATORE R08 3543 - 35X43X3,9/7 MAT: NBR R08 3543

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):11M105Y0
Rubix:999190900036189
11M105Y0-RASCHIATORE R08 3543 - 35X43X3,9/7 MAT: NBR R08 3543

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno43 mm
Altezza3,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11M105Y0-RASCHIATORE R08 3543 - 35X43X3,9/7 MAT: NBR R08 3543


RASCHIATORE Modello:R08 Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:43.00 mm Altezza Sede:3.90 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno43 mm
Altezza3,9 mm
Esecuzioner08
Materialenbr
  • Disponibile: spedito entro 24 ore