25D027P5-RASCHIATORE RAD 55/1 - 55X65,6X5/7 MAT: TPU RAD 55/1
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):25D027P5
Rubix:999190900036436


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D027P5-RASCHIATORE RAD 55/1 - 55X65,6X5/7 MAT: TPU RAD 55/1
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:65.60 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65,6 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito