25E005P0-RASCHIATORE ASR 5612 - 12X22X5,0/6,5 MAT: TPU ASR 5612
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):25E005P0
Rubix:999190900036508


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25E005P0-RASCHIATORE ASR 5612 - 12X22X5,0/6,5 MAT: TPU ASR 5612
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore