25E023P0-RASCHIATORE ASR 5745 - 45X55X6,0/7,5 MAT: TPU ASR 5745
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):25E023P0
Rubix:999190900036526


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25E023P0-RASCHIATORE ASR 5745 - 45X55X6,0/7,5 MAT: TPU ASR 5745
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore