SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE A2P3 4255+ 7100113101

Respiratore a semimaschera riutilizzabile 3M™ serie 4000+

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100113101
Rubix:999200200000204
Produttore:7100113101
EAN:4054596256293
SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE A2P3 4255+ 7100113101

Riepilogo info tecniche

Grandezzataglia unica
Materiale principaleelastomero
Tipologiamezza maschera
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE A2P3 4255+ 7100113101


I respiratori riutilizzabili senza manutenzione 3M™ serie 4000+ sono una gamma di semimaschere semplici e pronte all'uso con filtri integrati. Il gruppo valvola migliorato contribuisce a ridurre la resistenza respiratoria, mentre la guarnizione facciale aderente, priva di silicone e testurizzata è morbida e confortevole da indossare. Sacchetto richiudibile in dotazione, pratica custodia igienica per la conservazione e il trasporto.
Protezione delle vie respiratorie efficace, di facile utilizzo e senza manutenzione grazie ai Respiratori riutilizzabili senza manutenzione 3M™ serie 4000+. La nuova valvola riduce la resistenza respiratoria all'espirazione, per offrire un comfort di respirazione ancora maggiore. Il respiratore serie 4000+ è dotato di un morbido facciale testurizzato e privo di silicone e offre protezione da gas, vapori e particolato. La struttura leggera e bilanciata include una valvola di espirazione centrale che contribuisce a ridurre il calore e l'umidità dell'aria espirata dall'interno del respiratore, garantendo il massimo comfort in condizioni di caldo e umidità. I filtri integrati sono esenti da manutenzione: si utilizzano fino a quando il programma di sostituzione non indichi che occorre sostituirli o quando i filtri sono intasati, e quindi da smaltire. La bardatura regolabile la rende facilmente adattabile a teste di forme e dimensioni diverse. Il design a basso profilo riduce l'interferenza con la visione periferica e i due ampi filtri a carbone attivo garantiscono una bassa resistenza respiratoria. Disponibile in quattro versioni. Sacchetto richiudibile in dotazione, pratica custodia igienica per la conservazione e il trasporto. *Resistenza respiratoria di 3M™ 4000+ ridotta di >30% rispetto alla serie 3M™ 4000.

Punti di forza


• Una nuova valvola riduce la resistenza respiratoria all'espirazione, per offrire un comfort ancora maggiore.
• Struttura leggera e bilanciata
• I filtri integrati sono pronti per l'uso e non richiedono manutenzione
• Facciale morbido e aderente, realizzato con materiale testurizzato anallergico
• Bardatura nucale ed elastici per il collo facili da regolare.
• La valvola di espirazione posizionata centralmente aiuta a ridurre il calore e l'umidità dell'aria espirata dall'interno del respiratore
• Disponibile in quattro versioni
• Sacchetto richiudibile in dotazione, pratica custodia igienica per la conservazione e il trasporto.

Applicazioni

Lavorazione dei metalli - Lavorazione del legno

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzataglia unica
Materiale principaleelastomero
Tipologiamezza maschera
Materialeelastomero termoplastico
Classeffa2p3 r d
25,50 IVA esclusa
/ Unità
31,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione