Riferimenti
Honeywell:1013205
Rubix:160000000776251




Documenti
Dettagli del prodotto : FACCIALE FILTRANTE C 1013205
Design e forma esclusivi: maschera semi-rigida, progettata per mantenersi nel tempo. Parte superiore preformata (senza ponte nasale) per una rapida e semplice regolazione, altamente efficiente e sicura. Ampio volume interno per evitare qualsiasi pressione sul viso e facilitare la comunicazione. Velino interno ultra-morbido per offrire un contatto morbido e piacevole con la pelle e migliorare il comfort respiratorio. Elastici doppi, flessibili e resistenti, fissati con graffette alle alette auricolari per evitare qualsiasi rischio di irritazione e di perdite nella zona filtrante. Ultra-leggera (8g) per minimizzare l'affaticamento dell'utilizzatore e aumentarne l'accettazione nel tempo. Senza lattice, senza silicone, senza PVC. Efficienza di filtrazione virale > 99,9% (Questi risultati non costituiscono una garanzia. Le maschere monouso sono dispositivi di protezione individuale. Sono progettate per filtrare e non per uccidere i virus. Per ottenere la massima protezione, È IMPERATIVO leggere e comprendere le informazioni sul prodotto riportate nell'inserto prima di indossare le maschere).
Applicazioni
Agricoltura;Automotive e produttori di componenti;Edilizia e costruzioni;Industrie alimentari;Fonderia;Industria del ferro e dell'acciaio;Estrazione mineraria e cave;Industrie tessili;Industrie del legno
Informazioni tecniche
Attributi
| Classe | ffp2 |
|---|---|
| Valvola | no |
| Tipologia | non pieghevole |
| Colore | bianco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
