RIGA IN ACCIAIO INOSSIDABILE 500 865227

Riga in acciaio inossidabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:865227
Rubix:170000000540150
EAN:3660338195952
RIGA IN ACCIAIO INOSSIDABILE 500 865227

Riepilogo info tecniche

Lunghezza500 mm
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RIGA IN ACCIAIO INOSSIDABILE 500 865227


Norme : CEE classe II

Aspetto opaco, semirigido
Spessore: 0,6 mm
risoluzione :1 mm - tipo B

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza500 mm
Materialeacciaio inossidabile
Precisioneclasse ii
  • Disponibile: spedito entro 24 ore