Cuscinetto radiale a sfere FAG 6306-C-2HRS-C3>V, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm

Rolling and Plain Bearings

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6306-C-2HRS-C3>V
Rubix:999241022004685
Produttore:3015886600030
EAN:4064328330061
3015886600030-CUSCINETTO A SFERE 6306-C-2HRS-C3>V
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3015886600030-CUSCINETTO A SFERE 6306-C-2HRS-C3>V


Deep groove ball bearing 63..-C-2HRS, single row, Generation C, seals, steel sheet metal cage

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-c-2hrs
Regime limite9300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32000 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,82 IVA esclusa
/ Unità
9,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.