Riferimenti
INA:EGW28-E40-Z
Rubix:999201229091691
Produttore:0707035400000
EAN:4012802756579


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Larghezza | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0707035400000-RALLA ASSIALE EGW28-E40-Z
Ralla di strisciamento EGW..-E40, ralle di strisciamento, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Rondella di spinta, esente da manutenzione, materiale conforme a ISO 3547-4, con supporto in acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13,1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 28 mm |
| Diametro esterno | 48 mm |
| Larghezza | 1,5 mm |
| Materiale | composito metallo/polimero: supporto in acciaio con strato intermedio in bronzo al stagno sinterizzato (cusn6) e strato di scorrimento a base di ptfe (e40) (materiale conforme a iso 3547-4) |
| Spessore | 1,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Temperatura minima | -200 °C |
| Temperatura massima | 280 °C |
| Tipologia | rondella di spinta, esente da manutenzione, con supporto in acciaio (composito metallo/polimero e40) |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 298000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito