ROSETTA ELASTICA DENTATA PIANA FORMA A A2 18X10,5X0,9 679720105 RONLARGA10,5A2 DIN 6797
Rondelle a ventaglio, forma A
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONLARGA10,5A2
Rubix:999240229070566
Produttore:679720105
EAN:4043377145437


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 18 mm |
Dettagli del prodotto : ROSETTA ELASTICA DENTATA PIANA FORMA A A2 18X10,5X0,9 679720105 RONLARGA10,5A2 DIN 6797
Rosette elastiche dentate piane, forma A A2 18X10,5X0,9
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 18 mm |
| Norma | DIN 6797 |
| Tipologia | rondelle a ventaglio, forma a |
| Diametro metrico | M10 |
| Spessore | 0,9 mm |
| Classe di qualità | A2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione