ROSETTA ELASTICA DENTATA PIANA FORMA A A4 8X4,3X1,5 67984043 RONAZA4,3A4 DIN 6798

Rondelle di sicurezza per ventole, forma A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:RONAZA4,3A4
Rubix:999240229071270
Produttore:67984043
EAN:4043377146564
ROSETTA ELASTICA DENTATA PIANA FORMA A A4 8X4,3X1,5 67984043 RONAZA4,3A4 DIN 6798

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4,3 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A4
Diametro esterno8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ROSETTA ELASTICA DENTATA PIANA FORMA A A4 8X4,3X1,5 67984043 RONAZA4,3A4 DIN 6798


Rosette elastiche dentate piane, forma A A4 8X4,3X1,5

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno4,3 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A4
Diametro esterno8 mm
NormaDIN 6798
Tipologiarondelle a ventaglio, forma a
Diametro metricoM4
Spessore1,5 mm
Classe di qualitàA4
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

Materiale/finitura

Diametro esterno

Diametro metrico