ROSETTA ELASTICA DENTATA PIANA FORMA A A2 20,5X13X1 679820130 RONAZA13A2 DIN 6798
Rondelle di sicurezza per ventole, forma A
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONAZA13A2
Rubix:999240229071293
Produttore:679820130
EAN:4043377145895


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 20,5 mm |
Dettagli del prodotto : ROSETTA ELASTICA DENTATA PIANA FORMA A A2 20,5X13X1 679820130 RONAZA13A2 DIN 6798
Rosette elastiche dentate piane, forma A A2 20,5X13X1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 20,5 mm |
| Norma | DIN 6798 |
| Tipologia | rondelle a ventaglio, forma a |
| Diametro metrico | M12 |
| Spessore | 1 mm |
| Classe di qualità | A2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione