ROSETTA ELASTICA DENTATA PIANA FORMA A A2 18X10,5X0,9 679820105 RONAZA10,5A2 DIN 6798

Rondelle di sicurezza per ventole, forma A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:RONAZA10,5A2
Rubix:999240229071294
Produttore:679820105
EAN:4043377145888
ROSETTA ELASTICA DENTATA PIANA FORMA A A2 18X10,5X0,9 679820105 RONAZA10,5A2 DIN 6798

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10,5 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Diametro esterno18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ROSETTA ELASTICA DENTATA PIANA FORMA A A2 18X10,5X0,9 679820105 RONAZA10,5A2 DIN 6798


Rosette elastiche dentate piane, forma A A2 18X10,5X0,9

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10,5 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Diametro esterno18 mm
NormaDIN 6798
Tipologiarondelle a ventaglio, forma a
Diametro metricoM10
Spessore0,9 mm
Classe di qualitàA2
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

Materiale/finitura

Diametro esterno

Diametro metrico