ROSETTA ELASTICA DENTATA PIANA FORMA A A2 6X3,2X0,4 67982032 RONAZA3,2A2 DIN 6798

Rondelle di sicurezza per ventole, forma A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:RONAZA3,2A2
Rubix:999240229071276
Produttore:67982032
EAN:4043377146014
ROSETTA ELASTICA DENTATA PIANA FORMA A A2 6X3,2X0,4 67982032 RONAZA3,2A2 DIN 6798

Riepilogo info tecniche

Diametro interno3,2 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Diametro esterno6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ROSETTA ELASTICA DENTATA PIANA FORMA A A2 6X3,2X0,4 67982032 RONAZA3,2A2 DIN 6798


Rosette elastiche dentate piane, forma A A2 6X3,2X0,4

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno3,2 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Diametro esterno6 mm
NormaDIN 6798
Tipologiarondelle a ventaglio, forma a
Diametro metricoM3
Spessore0,4 mm
Classe di qualitàA2
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

Materiale/finitura

Diametro esterno

Diametro metrico