ROSETTA ELASTICA DENTATA PIANA FORMA A A2 15X8,4X0,8 67982084 RONAZA8,4A2 DIN 6798
Rondelle di sicurezza per ventole, forma A
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONAZA8,4A2
Rubix:999240229071258
Produttore:67982084
EAN:4043377146090


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 15 mm |
Dettagli del prodotto : ROSETTA ELASTICA DENTATA PIANA FORMA A A2 15X8,4X0,8 67982084 RONAZA8,4A2 DIN 6798
Rosette elastiche dentate piane, forma A A2 15X8,4X0,8
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 15 mm |
| Norma | DIN 6798 |
| Tipologia | rondelle a ventaglio, forma a |
| Diametro metrico | M8 |
| Spessore | 0,8 mm |
| Classe di qualità | A2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione