ROSETTA ELASTICA DENTATA PIANA FORMA A A4 18X10,5X2,7 679840105 RONAZA10,5A4 DIN 6798

Rondelle di sicurezza per ventole, forma A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:RONAZA10,5A4
Rubix:999240229054600
Produttore:679840105
EAN:4043377146410
ROSETTA ELASTICA DENTATA PIANA FORMA A A4 18X10,5X2,7 679840105 RONAZA10,5A4 DIN 6798

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10,5 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A4
Diametro esterno18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ROSETTA ELASTICA DENTATA PIANA FORMA A A4 18X10,5X2,7 679840105 RONAZA10,5A4 DIN 6798


Rosette elastiche dentate piane, forma A A4 18X10,5X2,7

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10,5 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A4
Diametro esterno18 mm
NormaDIN 6798
Tipologiarondelle a ventaglio, forma a
Diametro metricoM10
Spessore2,7 mm
Classe di qualitàA4
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

Materiale/finitura

Diametro esterno

Diametro metrico