ROSETTA ELASTICA DENTATA PIANA FORMA A A2 8X4,3X0,5 67982043 RONAZA4,3A2 DIN 6798

Rondelle di sicurezza per ventole, forma A

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Spartex:RONAZA4,3A2
Rubix:999240229071271
Produttore:67982043
EAN:4043377146038
ROSETTA ELASTICA DENTATA PIANA FORMA A A2 8X4,3X0,5 67982043 RONAZA4,3A2 DIN 6798
Riepilogo info tecniche
Diametro interno4,3 mm
Materiale/finituraacciaio inox a2
Diametro esterno8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ROSETTA ELASTICA DENTATA PIANA FORMA A A2 8X4,3X0,5 67982043 RONAZA4,3A2 DIN 6798


Rosette elastiche dentate piane, forma A A2 8X4,3X0,5

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno4,3 mm
Materiale/finituraacciaio inox a2
Diametro esterno8 mm
Normadin 6798
Tipologiarondelle a ventaglio, forma a
Diametro metricom4
Spessore0,5 mm
Classe di qualitàa2
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

Materiale/finitura

Diametro esterno

Diametro metrico

selezionare le varianti (10)