ROSETTA ELASTICA DENTATA PIANA FORMA A A4 11X6,4X2,1 67984064 RONAZA6,4A4 DIN 6798
Rondelle di sicurezza per ventole, forma A
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONAZA6,4A4
Rubix:999240229054349
Produttore:67984064
EAN:4043377146595


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Diametro esterno | 11 mm |
Dettagli del prodotto : ROSETTA ELASTICA DENTATA PIANA FORMA A A4 11X6,4X2,1 67984064 RONAZA6,4A4 DIN 6798
Rosette elastiche dentate piane, forma A A4 11X6,4X2,1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Diametro esterno | 11 mm |
| Norma | DIN 6798 |
| Tipologia | rondelle a ventaglio, forma a |
| Diametro metrico | M6 |
| Spessore | 2,1 mm |
| Classe di qualità | A4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione