FINE RUOTE COMPRESSE ATTACCO ROLOC CP-UR DUREZZA 5 MINERALE A P.N. 9743 75X6MM 7100182583
Ruota compressa Scotch-Brite™ Roloc™ Cut & Polish CP-UR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100182583
Rubix:999190500036244
Produttore:7100182583

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 75 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 6 mm |
| Spessore | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FINE RUOTE COMPRESSE ATTACCO ROLOC CP-UR DUREZZA 5 MINERALE A P.N. 9743 75X6MM 7100182583
Aggancio Roloc con rotelle per la lavorazione di acciaio inossidabile, alluminio e materiali non ferrosi, riduzione della ruvidità e finitura di parti per dimensioni medie o una parte, in preparazione del rivestimento.
Le pastiglie nei dischi ruote di ossido di alluminio permettono di ottenere una distribuzione uniforme del minerale generando risultati costanti. Prodotti aggressivi che possono eliminare le imperfezioni delle superfici e i segni della manipolazione.
Punti di forza
Alluminio (Tipo A);Ruota durevole e aggressiva con alta concentrazione di minerale abrasivo per tagli rapidi;Finitura brillante e omogenea per tutto il ciclo di vita della ruota;La struttura flessibile, in tessuto-non-tessuto, offre un'azione abrasiva controllata, che impedisce la creazione di tagli profondi o rigature, riducendo i passaggi del processo di finitura;Il sistema di attacco 3M™ Roloc™ offre rapidità e semplicità di sostituzione del disco nei processi di finitura multifase;Il materiale Scotch-Brite™ resiste all'intasamento e si usura con una velocità uniforme per garantire un'azione di taglio continua
Applicazioni
Da utilizzare per tagli aggressivi sui metalli duri;Ideale per l'uso su acciaio inox, acciaio al carbonio e leghe ad alto contenuto di nichel
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 99x181x231 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1409 g |
| Diametro | 75 mm |
| Diametro di alesaggio | 6 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Grano | fine |
| 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione