FIN SPAZZOLE LAMELLARI CF-FB MINERALE A -DUREZZA 5 200MM X 50MM X 76MM 7100139679
Spazzola lamellare per finitura Scotch-Brite™ CF-FB
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:01179
Rubix:999190300025560
Produttore:7100139679
EAN:8021684332319

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 200 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
| Spessore | 76 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FIN SPAZZOLE LAMELLARI CF-FB MINERALE A -DUREZZA 5 200MM X 50MM X 76MM 7100139679
La spazzola lamellare per finiture Scotch-Brite™ fornisce una migliore uniformità e maggiore controllo in una vasta gamma di attività di preparazione e finitura, quali finiture spazzolate su rame, ottone, acciaio inox, alluminio e altri metalli.
Le nostre spazzole lamellari non richiedono composti chimici per ottenere finiture fini e sono ottimali per applicazioni di finitura estetiche, levigatura delle fibre del legno, rimozione delle imperfezioni su superfici in legno, plastica e superfici composite, nonché per la rimozione di sigillante.
Queste spazzole sono disponibili con minerale di ossido di alluminio. . Questo minerale è alla base di un abrasivo duro e resistente che si autofrattura per esporre nuovi spigoli taglienti, a differenza degli abrasivi tradizionali naturali, che si consumano più rapidamente. Grazie alla rapidità di taglio, alla durezza e alla forza che lo caratterizzano, è largamente impiegato nelle applicazioni di molatura, carteggiatura e finitura. L'ossido di alluminio è adatto per un'ampia gamma di materiali, sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose.
Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per la lavorazione delle superfici, dotati di granuli abrasivi incorporati in una trama di fibre in tessuto-non-tessuto. La combinazione di abrasivo e tessuto-non-tessuto crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutto il ciclo di vita del prodotto. Il materiale a trama aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento. In questo modo, preserva la capacità di taglio del minerale abrasivo, limitando l'intasamento delle fibre.
Punti di forza
La densità morbida e grane abrasive Medium/Fine/Very Fine consentono di produrre superfici spazzolate senza composti chimici;Fornisce una superficie di contatto maggiore rispetto alle spazzole a setole;Espone costantemente nuovi granuli abrasivi per finiture costanti e uniformi;La struttura in tessuto-non-tessuto è resistente all'intasamento e al calore, consentendo risultati di finitura fine su una vasta gamma di materiali;Ottieni finiture decorative su metallo, legno e materiali compositi
Applicazioni
Per attività di preparazione e finitura, quali finiture spazzolate su rame, ottone, acciaio inox, alluminio e altri metalli || Da utilizzare per applicazioni di finitura estetica, nella levigatura di fibre di legno, nella rimozione dei difetti di superfici in legno, plastica e composite e nella rimozione del sigillante
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 200 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
| Spessore | 76 mm |
| Grano | fine |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione