XCRS CG-ZS CLEAN & STRIP - MINERALE S - COLORE VERDE - P.N. 57017 150X13X8 7100093983

Scotch-Brite™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:B61166
Rubix:999191000100229
Produttore:7100093983
EAN:04046719750092
XCRS CG-ZS CLEAN & STRIP - MINERALE S - COLORE VERDE - P.N. 57017 150X13X8 7100093983
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro150 mm
Diametro di alesaggio13 mm
Spessore8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : XCRS CG-ZS CLEAN & STRIP - MINERALE S - COLORE VERDE - P.N. 57017 150X13X8 7100093983


Rimuove con forza la vernice e la ruggine dalla maggior parte dei substrati senza danneggiare il pezzo di lavoro. Consente l'accesso facile nelle aree difficili da raggiungere. La rete abrasiva tridimensionale resiste al carico. Più sicura degli attrezzi a fili metallici.
Rimuove con forza la vernice e la ruggine dalla maggior parte dei substrati senza danneggiare il pezzo di lavoro. Consente l'accesso facile nelle aree difficili da raggiungere. La rete abrasiva tridimensionale resiste al carico. Più sicura degli attrezzi a fili metallici.

Punti di forza

Rimuove in modo aggressivo vernice, ruggine e rivestimenti.
Resistente al carico.
Resistente alle sbavature.
Sicura per gli operatori.
Il sistema di attacco 3M™ Roloc™ offre semplicità di sostituzione del disco per i processi di finitura in più fasi

Applicazioni

Remove paint and rust quickly without damaging the work piece geometry
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio136,833 g
Diametro150 mm
Diametro di alesaggio13 mm
Spessore8 mm
Granogrosso
17,03 IVA esclusa
/ Unità
20,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione