MED RUOTE COMPRESSE XL-UW 25X25X4,8MM MINERALE A, DUREZZA6 25X25X4,8MM 7100001140
Ruota compressa Scotch-Brite™ EXL XL-UW
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100001140
Rubix:999190300023641
Produttore:7100001140





Riepilogo info tecniche
| Diametro | 25,4 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 5 mm |
| Spessore | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MED RUOTE COMPRESSE XL-UW 25X25X4,8MM MINERALE A, DUREZZA6 25X25X4,8MM 7100001140
Il nostro disco unificato crea un bordo pulito senza sbavature, riducendo la necessità di ulteriori pulizie e preparazioni. Progettato per prestazioni ottimali su una smerigliatrice, il disco unificato EXL minimizza l'accumulo di calore durante il funzionamento, il che lo rende ideale per l'utilizzo su materiali sensibili al calore. Il disco unificato Scotch-Brite™ EXL contiene minerali abrasivi per levigare rapidamente bordi di metallo, plastica e materiale composito. È disponibile in ossido di alluminio in gradi fini, medi, ruvidi ed extra ruvidi, e in carburo di silicio in gradi molto fini e fini. Scotch-Brite™ è un esclusivo prodotto di condizionamento delle superfici con abrasivi incorporati in fibre non tessute di nylon. Combinando gli abrasivi con le fibre si crea un sistema abrasivo che fornisce risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Abbiamo scelto un materiale a rete aperta resistente al carico, che consente alte prestazioni di taglio ai minerali abrasivi limitando l’intasamento delle fibre di nylon.
La ruota compressa Scotch-Brite™ EXL è morbida ed conformabile per levigare, sbavare e rifinire i bordi di leghe di metallo e di molti compositi in plastica. Le nostre ruote compresse Scotch-Brite™ EXL sono disponibili in varie densità e grane.
Punti di forza
Il bordo del disco può essere rivestito per un'efficace sbavatura, finitura e lucidatura di tutte le leghe metalliche e molte plastiche e materiali compositi;Resiste a sbavature per superfici più pulite e un minore preparazione;Densità e grane vanno da morbide e conformabili a dure e aggressive, per essere utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni;Densità e gradi vanno dal morbido e conformabile a duro e aggressivo, per un'ampia varietà di applicazioni;Riduce al minimo l'accumulo di calore per limitare l'impatto su materiali sensibili al calore
Applicazioni
Leviga, sbava e rifinisce i bordi delle leghe metalliche, così come di molti compositi plastici
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 10,341 g |
|---|---|
| Diametro | 25,4 mm |
| Diametro di alesaggio | 5 mm |
| Spessore | 5 mm |
| Grano | media |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione