ARTICOLO 7000077935

Scotch-Brite™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000077935
Rubix:999250612002737
Produttore:7000077935
EAN:53134375451647
ARTICOLO 7000077935

Riepilogo info tecniche

Diametro75 mm
Diametro di alesaggio25 mm
Spessore6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000077935


Rimuove con forza la vernice e la ruggine dalla maggior parte dei substrati senza danneggiare il pezzo di lavoro. Consente l'accesso facile nelle aree difficili da raggiungere. La rete abrasiva tridimensionale resiste al carico. Più sicura degli attrezzi a fili metallici.
Il disco Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip, utilizza un abrasivo a lunga durata che combina il carburo di silicio con fibre di nylon in tessuto-non-tessuto mediante una resina che si dissolve e si rompe nel tempo. I nostri dischi sono progettati per consentire una pulitura aggressiva senza alterare il materiale di base.

Punti di forza

Rimuove in modo aggressivo vernice, ruggine e rivestimenti.
Resistente al carico.
Resistente alle sbavature.
Sicura per gli operatori.
Il sistema di attacco 3M™ Roloc™ offre semplicità di sostituzione del disco per i processi di finitura in più fasi

Applicazioni

Remove paint and rust quickly without damaging the work piece geometry

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio81 g
Diametro75 mm
Diametro di alesaggio25 mm
Spessore6 mm
Grano50
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione