MED+ RUOTE COMPRESSE DP-UW - DUREZZA 6 50X6X6MM 7100053414

Ruota compressa Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO DP-UW

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:707589
Rubix:999190300025555
Produttore:7100053414
EAN:00048011650180
MED+ RUOTE COMPRESSE DP-UW - DUREZZA 6 50X6X6MM 7100053414

Riepilogo info tecniche

Diametro50,8 mm
Diametro di alesaggio6,35 mm
Spessore6,35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MED+ RUOTE COMPRESSE DP-UW - DUREZZA 6 50X6X6MM 7100053414


Utilizza la ruota compressa Scotch Brite™ Deburring and Finishing PRO per ottenere taglio aggressivo e resistenza nelle applicazioni di sbavatura e mascheratura.

Le nostre ruote compresse funzionano in modo scorrevole e consentono di rimuovere rapidamente le smussature. Sono morbide per ridurre i difetti ma resistenti all'usura quanto il ferro e ciò riduce il numero delle sostituzioni.

Utilizzano il granulo ceramico di precisione, legato a una trama in nylon. La durezza del materiale ceramico combinata con il granulo auto affilante offre una durata prolungata e accelera le attività senza sacrificare la scorrevolezza e il controllo delle ruote Scotch Brite™.

Le ruote compresse per sbavatura e finitura Scotch Brite™ PRO sono ideali per il settore automobilistico e per la ristrutturazione e la manutenzione delle tubature. Resistenti e dalla alte prestazioni, sono in grado di rimuovere sporco, corrosione e altri contaminanti senza ostruire né modificare la geometria della filettatura, consentendo di riportare rapidamente in servizio le tubature.
La ruota compressa Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO sfrutta la tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain su una trama in nylon per un taglio più aggressivo e una maggiore resistenza nelle applicazioni di sbavatura e mascheratura. Le nostre ruote compresse sono morbide ma hanno la stessa resistenza all'usura del ferro e sono progettate per ridurre al minimo la necessità di essere sostituite.

Punti di forza

Ottieni una ruota compressa più duratura;Esegui più rapidamente la sbavatura;Ruota morbida, resistente e scorrevole con una buona possibilità di controllo;Perfetta per sbavatura medio-pesante;Questa ruota multiuso rappresenta un'alternativa economica agli spiraband, alle ruote lamellari, ai dischi lamellari e ai dischi flessibili

Applicazioni

Da utilizzare per le applicazioni di lavorazione dei metalli nel settore del petrolio e del gas

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro50,8 mm
Diametro di alesaggio6,35 mm
Spessore6,35 mm
Velocità massima58,8 m/s
Diametro dell'albero6,35 mm
Granomedia
5,75 IVA esclusa
/ Unità
7,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione