MED RUOTE CONVOLUTE PER FINITURA METALLI FS-WL MINERALE A, DUREZZA 5 200X50X75MM 7000046148
Ruota per finitura Scotch-Brite™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000046148
Rubix:999190300023258
Produttore:7000046148



Riepilogo info tecniche
| Diametro | 203 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 76 mm |
| Spessore | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MED RUOTE CONVOLUTE PER FINITURA METALLI FS-WL MINERALE A, DUREZZA 5 200X50X75MM 7000046148
Le 3M™ Finishing Wheel tipo A sono l'ideale per la pulizia del metallo, la leggera sbavatura,la satinatura e la riduzione della rugosità su tutti i tipi di acciaio e su metalli non ferrosi
Ruota 3M™ FS-WL, grazie alla loro costruzione aperta ed alla loro conformabilità sono perfette per completare al meglio le operazioni di finitura e satinatura
Punti di forza
Ossido di alluminio;Costruzione convoluta;Colore rosso;La struttura convoluta garantisce il bilanciamento e la scorrevolezza della ruota;La trama aperta in tessuto-non-tessuto sviluppa poco calore e riduce l'impatto su materiali sensibili al calore
Applicazioni
Da utilizzare per applicazioni di finitura, lucidatura, finitura spazzolata rettilinea e mascheratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 737 g |
|---|---|
| Diametro | 203 mm |
| Diametro di alesaggio | 76 mm |
| Spessore | 50 mm |
| Grano | media |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 270,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 329,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione