MED RUOTE CONVOLUTE PER FINITURA METALLI FS-WL MINERALE S, DUREZZA 2 200X50X75MM 7000046084
Ruota per finitura Scotch-Brite™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000046084
Rubix:999190300023742
Produttore:7000046084



Riepilogo info tecniche
| Diametro | 203 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 76 mm |
| Spessore | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MED RUOTE CONVOLUTE PER FINITURA METALLI FS-WL MINERALE S, DUREZZA 2 200X50X75MM 7000046084
Le 3M™ Finishing Wheel tipo S sono l'ideale per ottenere finiture particolari quali satinatura, finitura semilucida su acciaio o per l'eliminazione della discolorazione successiva a saldature TIG/MIG
Ruota 3M™ FS-WL, grazie alla loro costruzione aperta ed alla loro conformabilità sono perfette per completare al meglio le operazioni di finitura e satinatura
Punti di forza
Carburo di silicio;Costruzione convoluta;Colore grigio;La struttura convoluta garantisce il bilanciamento e la scorrevolezza della ruota;La trama aperta in tessuto-non-tessuto sviluppa poco calore e riduce l'impatto su materiali sensibili al calore
Applicazioni
Da utilizzare per applicazioni di finitura, lucidatura, finitura spazzolata rettilinea e mascheratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 124x218x220 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1152 g |
| Diametro | 203 mm |
| Diametro di alesaggio | 76 mm |
| Spessore | 50 mm |
| Grano | media |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 255,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 311,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione