MED+ RUOTE COMPRESSE ATTACCO ROLOC DP-UR PRO 50MM X M 7100081368
Ruota compressa Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:AB01224
Rubix:999190300025185
Produttore:7100081368
EAN:00048011650814

Dettagli del prodotto : MED+ RUOTE COMPRESSE ATTACCO ROLOC DP-UR PRO 50MM X M 7100081368
Per semplificare le applicazioni di lavorazione dei metalli quali sbavatura, finitura e mascheratura, utilizza la nostra ruota compressa Scotch Brite™ Deburr & Finish PRO Roloc™.
In genere gli abrasivi eccellono in una sola area: sbavatura, finitura o mascheratura. Questa ruota multiuso è unica poiché è studiata per tutte e tre le operazioni.
Queste ruote offrono tutti i vantaggi degli abrasivi Scotch Brite™, inclusa resistenza ai carichi e una trama aperta altamente reattiva. Ciò che le distingue dagli altri abrasivi Scotch Brite™ è l'uso di 3M™ Precision Shaped Grain. Il minerale è intessuto nell'abrasivo ed è progettato per offrire durezza e forza. Il minerale dal taglio acuminato è supportato da fibre in nylon morbide e spugnose che rispondono alle irregolarità e ai contorni delle superfici. Le separazioni tra le fibre consentono la fuga dei detriti, riducendo al minimo l'accumulo. La trama e il minerale si combinano per affrontare in modo aggressivo il substrato senza sacrificare i risultati prevedibili.
Questa ruota offre il vantaggio aggiuntivo di un attacco 3M™ Roloc™. Gli operatori possono montare in modo semplice e rapido la ruota a un platorello 3M™ Roloc™(acquistabile a parte) che si collega alla macchina utensile. I sistemi di attacco Roloc consentono di ottimizzare la produttività riducendo al minimo il tempo richiesto per il montaggio della ruota sull'utensile.
Prestazioni versatili dalla fabbrica al cantiere
Le ruote compresse si differenziano dalle ruote convolute poiché presentano una costruzione a strati anziché essere avvolte attorno a un centro. La trama aperta è indurita e compressa per fornire maggiore forza e resistenza. Questo metodo di produzione esclusiva rende le ruote compresse ottimali per la lavorazione di bordi e spigoli. Consiglia l'utilizzo di questa ruota con levigatrice a disco 3M™ (acquistabile separatamente) e 3M™ Roloc™ + supporto (acquistabile separatamente).
Queste ruote sono ideali per le operazioni di manutenzione. Si
In genere gli abrasivi eccellono in una sola area: sbavatura, finitura o mascheratura. Questa ruota multiuso è unica poiché è studiata per tutte e tre le operazioni.
Queste ruote offrono tutti i vantaggi degli abrasivi Scotch Brite™, inclusa resistenza ai carichi e una trama aperta altamente reattiva. Ciò che le distingue dagli altri abrasivi Scotch Brite™ è l'uso di 3M™ Precision Shaped Grain. Il minerale è intessuto nell'abrasivo ed è progettato per offrire durezza e forza. Il minerale dal taglio acuminato è supportato da fibre in nylon morbide e spugnose che rispondono alle irregolarità e ai contorni delle superfici. Le separazioni tra le fibre consentono la fuga dei detriti, riducendo al minimo l'accumulo. La trama e il minerale si combinano per affrontare in modo aggressivo il substrato senza sacrificare i risultati prevedibili.
Questa ruota offre il vantaggio aggiuntivo di un attacco 3M™ Roloc™. Gli operatori possono montare in modo semplice e rapido la ruota a un platorello 3M™ Roloc™(acquistabile a parte) che si collega alla macchina utensile. I sistemi di attacco Roloc consentono di ottimizzare la produttività riducendo al minimo il tempo richiesto per il montaggio della ruota sull'utensile.
Prestazioni versatili dalla fabbrica al cantiere
Le ruote compresse si differenziano dalle ruote convolute poiché presentano una costruzione a strati anziché essere avvolte attorno a un centro. La trama aperta è indurita e compressa per fornire maggiore forza e resistenza. Questo metodo di produzione esclusiva rende le ruote compresse ottimali per la lavorazione di bordi e spigoli. Consiglia l'utilizzo di questa ruota con levigatrice a disco 3M™ (acquistabile separatamente) e 3M™ Roloc™ + supporto (acquistabile separatamente).
Queste ruote sono ideali per le operazioni di manutenzione. Si
La ruota compressa Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO è un nuovo prodotto per la lavorazione dei metalli con 3M™ Precision Shaped Grain intessuto nell'abrasivo. Le ruote compresse presentano un supporto morbido in fibra di nylon e includono un attacco 3M™ Roloc™ per consentire un collegamento semplice e rapido alle macchine utensili.
Punti di forza
La costruzione compressa migliora durata e forza abrasiva, prolungandone la vita utile;La struttura in tessuto-non-tessuto consente la fuga di polvere e detriti, riducendone al minimo l'accumulo;Perfetta per sbavatura da moderata a pesante;Attacco 3M™ Roloc™ per collegamento semplice e rapido alla macchina utensile;Questa ruota multiuso rappresenta un'alternativa economica a rotoli cartuccia, ruote lamellari, dischi lamellari e dischi rivestiti;Il durevole legante in resina resiste al deterioramento dovuto al calore
Applicazioni
Da utilizzare per operazioni di sbavatura, mascheratura e finitura su tubi filettati e prodotti tubolari, rotori, carenature, pale di turbine, condutture, ingranaggi, lamine in metallo, componenti di motori e parti lavorate a macchina o stampate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 50,8 mm |
|---|---|
| Spessore | 3,2 mm |
| Velocità massima | 58,8 m/s |
| Grano | media |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione