CDV120 DRAIN (230V 50 BARG) CDV120230HP
Parker Hannifin Scarichi di condensa temporizzati serie CDV
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:CDV120230HP
Rubix:160000000574410

Dettagli del prodotto : CDV120 DRAIN (230V 50 BARG) CDV120230HP
La gamma di scarichi temporizzati Parker Hiross CDV è stata progettata per la rimozione della condensa nei sistemi per aria compressa. Utilizza un'elettrovalvola con timer elettronico.Gli scarichi sono compatti e possono essere installati su tutti i componenti di sistemi per aria compressa, ad esempio compressori, post refrigeranti, essiccatori, filtri e serbatoi in pressione, indipendentemente dalle loro dimensioni o dalla loro capacità. Gli scaricatori di condensa CDV sono pronti per l'uso subito dopo l'installazione e dopo la regolazione dell'intervallo e dei tempi di scarico. Qualsiasi ulteriore scarico manuale può essere omesso.
Applicazione: Applicazioni di aria compressa
Marchio: Parker
Tipo di connessione: BSPP
Profondità: 4,3, 110,0
Divisione: Divisione filtrazione e separazione gas EMEA
Requisiti elettrici: 230/1/50-60 Hz
Portata: 9000 m³/h (88 cfm)
Altezza: 3,5, 90,0
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Food & Beverage
Automotive
Elettronica
Farmaceutica
Regime di protezione: IP65
Materiali di costruzione: Plastica/ottone
Pressione massima di esercizio: 50 barg
Pressione di esercizio: massima: 50 barg (725 psig)
Temperatura di esercizio: Da 35 a 122, da 2 a 50
Serie di prodotti: CDV
Stile del prodotto: Scarico elettronico temporizzato
Tipo di prodotto: Scaricatore di condensa
Tecnologia: Filtrazione
Peso: 0,7, 2
Larghezza: 3,5, 90,0
Marchio: Parker
Tipo di connessione: BSPP
Profondità: 4,3, 110,0
Divisione: Divisione filtrazione e separazione gas EMEA
Requisiti elettrici: 230/1/50-60 Hz
Portata: 9000 m³/h (88 cfm)
Altezza: 3,5, 90,0
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Food & Beverage
Automotive
Elettronica
Farmaceutica
Regime di protezione: IP65
Materiali di costruzione: Plastica/ottone
Pressione massima di esercizio: 50 barg
Pressione di esercizio: massima: 50 barg (725 psig)
Temperatura di esercizio: Da 35 a 122, da 2 a 50
Serie di prodotti: CDV
Stile del prodotto: Scarico elettronico temporizzato
Tipo di prodotto: Scaricatore di condensa
Tecnologia: Filtrazione
Peso: 0,7, 2
Larghezza: 3,5, 90,0
Punti di forza
- Funzionamento automatico costante e affidabile
- Ingombro ridotto e compatto
- Semplicità di installazione e funzionamento
- Nessuna manutenzione richiesta
- Ingombro ridotto e compatto
- Semplicità di installazione e funzionamento
- Nessuna manutenzione richiesta
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 50 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
