Visualizza i risultati per bonfiglioli

Filtri

453 Prodotto(i) con 1609 variante(i):

Pertinenza
brand logo
  • bonfiglioli:BN 27C 4 230/400-50 IP55 CLF CUS
  • rubix:999200200070821
  • produttore:8D96020037
brand logobrand logo
  • bonfiglioli:VF 44 F2 7 P71 B14 B3
  • rubix:170000000332412
brand logo
  • Rapporto di riduzione7
  • Forma costruttivamontaggio a flangia
brand logobrand logo
  • bonfiglioli:VF 63 P1 38 P80 B5 B3
  • rubix:160000000485874
  • produttore:203180272
brand logobrand logo
  • bonfiglioli:VF 72 P1 80 P80 B5 B3
  • rubix:160000000486037
  • produttore:202580303
brand logo
  • Rapporto di riduzione7:300/2300
  • Forma costruttivaalbero
  • Tipo di imboccoadattatori motori normalizzati iec; albero di ingresso pieno
brand logobrand logo
  • bonfiglioli:W 63 L1 U100 P71 B5 B3
  • rubix:160000000485999
  • produttore:2G20113331
brand logobrand logo
  • bonfiglioli:W 86 U 20 P80 B5 B3
  • rubix:170000000410000
  • produttore:2G28011241
brand logo
  • Tipologiaa vite senza fine
brand logobrand logo
  • bonfiglioli:BE 80A 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FD 15 NB 230
  • rubix:999210611010906
brand logobrand logo
  • bonfiglioli:BE 80B 4 B14 KW 0,75
  • rubix:160000000496710
  • produttore:8U03030002
brand logo
  • Potenza0,75 kW
  • Tensione230/400v δ/y V
  • Velocità1500 rpm
2 varianti
brand logobrand logo
  • bonfiglioli:TA 40 45 D 33.2 HS A
  • rubix:160000000495015
  • produttore:145266180A
brand logobrand logo
  • bonfiglioli:BE 100LB 4 B5 KW 3
  • rubix:160000000496723
  • produttore:8U15030001
brand logo
  • Potenza3 kW
  • Tensione230/400v δ/y V
  • Velocità1500 rpm
11 varianti
brand logobrand logo
  • bonfiglioli:BN100LB 4 B5 FA40 400 KW3
  • rubix:160000000496467
  • produttore:8H52020270
brand logobrand logo
  • bonfiglioli:BN132S4 B5 FD75 SB230 KW5,5
  • rubix:160000000496073
  • produttore:8F62020002
brand logo
  • Potenza5,5 kW
  • Tensione230/400v δ/y V
  • Velocità1500 rpm
8 varianti
brand logobrand logo
  • bonfiglioli:BN63A4 B14 FA1,75 SA400 KW0,12
  • rubix:160000000496416
brand logo
  • bonfiglioli:F50/60
  • rubix:160000001420531
brand logobrand logo
  • bonfiglioli:VF R 49 P1 300 P 63 B5 B3
  • rubix:160000000487008
brand logobrand logo
  • bonfiglioli:V 3 F D28 P100/112 B3 1
  • rubix:160000000507976
  • produttore:VE12C05510001
brand logo
  • bonfiglioli:TA 35 35 D A 19.5 HS A
  • rubix:160000000494994
brand logo
  • bonfiglioli:KIT VF/VF 30/44/49 D14
  • rubix:160000000487371
  • produttore:194000060
brand logobrand logo
  • bonfiglioli:KIT ALB.LENTO SEM.VF110/W110
  • rubix:160000000487302
  • produttore:190800000
brand logo
  • Tipologiaunità ingranaggio ad angolo retto
4 varianti
brand logo
  • bonfiglioli:BX 80B 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FD 15 NB 230
  • rubix:999210526016887
brand logo
  • bonfiglioli:VF49 L1 A 14 P80 B14 B3
  • rubix:999181100006680
brand logobrand logo
  • bonfiglioli:A 41 2 UH45 79.2 P90 B3
  • rubix:160000000494064
  • produttore:2E65G04241
brand logo
  • Esecuzionemontato su albero
  • Rapporto di riduzione79,2
3 varianti
brand logobrand logo
  • bonfiglioli:C 32 2 P 12.3 P90 B3
  • rubix:160000000489335
  • produttore:2EA10141000D
brand logobrand logo
  • bonfiglioli:W 86 U 10 P100 B5 B3
  • rubix:170000000779066

336 items of 453